BUSSOLA TORX

Codice art.: RX.40
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo RX.40
EAN / GTIN 3148515144806
Codice del produttore RX.40
Numero-L L60130 4968
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 6.60
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [No.]: T40
  • Attacchi: EX.140
  • No.: T40
  • [g]: 18