Descrizione:
Il nastro Hi-VisTex idonee a lavaggio industriale su braccia, gambe, petto e spalle offre un'eccezionale visibilità, mentre il tessuto pesante e il design robusto assicurano che la tuta duri più a lungo. L'elastico in vita offre una comoda vestibilità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Tasca porta metro
- Tasca per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Disponibile in taglie XS-5XL
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone
Composizione del guscio: 80% Poliestere, 20% Cotone
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 50°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi