Cacciavite bit 1/4″ esagonale 3 mm

Codice art.: RT.3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo RT.3
EAN / GTIN 3148515141003
Codice del produttore RT.3
Numero-L L60130 5562
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attacchi: EH.103
  • [g]: 18