SCREWDRIV. 1/4″

Codice art.: RT.3/16
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo RT.3/16
EAN / GTIN 3148515143403
Codice del produttore RT.3/16
Numero-L L60130 3123
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 4.76
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attacchi: EH.103/16
  • [g]: 18