Carrello per officina ROLL con 6 cassetti, 4 moduli per cassetto, rosso (RAL 3020)

Codice art.: ROLL.6M4A
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo ROLL.6M4A
EAN / GTIN 3662424167997
Codice del produttore ROLL.6M4A
Numero-L L60130 10565
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grande e robusta superficie di lavoro di 560x460mm
  • Doppia maniglia bi-materiale per una migliore manovrabilità
  • Lunga durata grazie ai materiali di alta qualità - resistenti ai più comuni prodotti chimici da officina
  • Nuovi cassetti con gancio di sicurezza integrato
  • Ruote girevoli in gomma: 4 ruote á Ø125 mm, 2 girevoli (uno con freno) e 2 fissi
  • Carrello fornito con ruote montate - resistente ai trucioli e ai più comuni idrocarburi
  • Chiusura centrale con robusto meccanismo in acciaio e chiave pieghevole infrangibile
  • Recessità tra le maniglie per riporre piccole parti
  • Compatibile con tutti i moduli Facom
  • Compatibile con tutti gli accessori JET laterali

Proprietà:

  • 6 cassetti = 24 moduli
  • 3 cassetti, altezza 60 mm = 9 moduli
  • 2 cassetti, altezza 200 mm = 6 moduli
  • 1 cassetto, altezza 270 mm
  • Il cassetto da 270 mm può ospitare anche moduli
  • Carico statico totale: 800 kg
  • Carico totale per cassetto: 20-30 kg
  • Dimensioni totali (incluse ruote e piano di lavoro, L x L x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensioni utili dei cassetti (L x L x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Colore: Rosso 3020
  • [kg]: 66