Descrizione:
Costruito con la popolare configurazione del nastro RWS, utilizzando il nostro nastro HiVisTex Pro premium, questo pantalone offre una maggiore visibilità. Offre inoltre un'eccellente libertà di movimento grazie al design del nastro segmentato e al tessuto elasticizzato in 4 direzioni.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Design moderno con un taglio ergonomico
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori
- Tasca per cellulare
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi