ASSORTIMENTO CRIC. ROT 1/4

Codice art.: R.360NANO
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.360NANO
EAN / GTIN 3148518590778
Codice del produttore R.360NANO
Numero-L L60130 6654
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 1/4″ - elementi di trasmissione, punte serie 1, bussole esagonali, cricchetto reversibile, scatola ultracompatta, 38 pezzi.

Fornitura:

  • Cricchetto 1/4″ con albero rotante: R.360
  • Chiavi a bussola 1/4″ serie R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ serie ES.1T: 4.5 - 6.5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ serie EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adattatore per prese 1/4″: ECR
  • Giunto universale 1/4″: R.240A
  • Connettore per punte da 1/4″: R.235
  • Manico cacciavite 1/4″: R.236A
  • Estensioni 1/4″: R.209 - R.210
  • Caso: BV.NANO1