PROLUNGA

Codice art.: R.209
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.209
EAN / GTIN 3148510525907
Codice del produttore R.209
Numero-L L60130 651
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Cromato lucido
  • Con pezzo di collegamento R.245 può essere utilizzato anche con bit

Proprietà:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8.2
  • L [mm]: 55
  • [g]: 30