Set di chiavi a bussola 1/4Z - 38 pz.

Codice art.: R.161-6ATCL3PB
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.161-6ATCL3PB
EAN / GTIN 3662424171468
Codice del produttore R.161-6ATCL3PB
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Doppio cricchetto con profilo POWER T
  • Profilo SPEED convenzionale - 10 Nm*: aiuta ad avvitare più velocemente
  • Nuovo profilo POWER T - 45 denti
  • 20 Nm*: Fornisce più coppia per le applicazioni più difficili (più leva - la posizione a T fornisce più leva e può contribuire ad aumentare la FORZA UTILE verso i 20Nm
  • Il cricchetto consente un uso continuo senza regolare la posizione della mano (velocità
  • comfort)
  • L'utente può aggiungere barre standard al set
  • *10Nm di forza manuale (forza massima che un utente può facilmente applicare)

Fornitura:

  • 21 punte:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Slot 4.5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Estensione:
  • R.209-55mm
  • R.210-100 mm
  • Giunto:
  • R.240A
  • Portachiavi:
  • ATMZ.S
  • Cricchetto:
  • R.161B 1/4Z
  • ATCL.3 impugnatura a cricchetto a doppia presa