SET DI 6 BUSSOLE DA 1/4' MM R.151B 12PC

Codice art.: R.151-1P6
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.151-1P6
EAN / GTIN 3662424075445
Codice del produttore R.151-1P6
Numero-L L60130 10665
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Contiene: 1 cricchetto reversibile originale 1/4″: R.151B.
  • 9 prese 1/4″, esagonali, metriche: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
  • 1 estensione 1/4″: L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 manico di cacciavite 1/4″: R.236A.
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la sua valigia
  • Valigia vuota: BP.MBOXS.
  • Piastra termoformata S
  • 188 x 105 mm /: PL.S09.