simmill QX fresa a disco, fresa a disco, fresatura di cave, DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0

Codice art.: Q50.0250.000 GY X700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo Q50.0250.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769216448
Codice del produttore BC1AX700
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill QX
Fresa a disco, fresatura di scanalature
DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0

Parametri tecnici:

  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolleranza +0,02)
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 14