Occhiali Pan View Clear R

Codice art.: PW38CLR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Überbrille
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
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Überbrille

Identificazione e classificazione

Codice articolo PW38CLR
EAN / GTIN 5036108161652
Codice del produttore PW38CLR
Numero-L L01840 109338
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questi occhiali dalla linea elegante e sportiva sono stati pensati per la sicurezza e la comodità. Morbidi e flessibili, proteggono frontalmente e lateralmente. L'unica lente avvolgente offre protezione dai lati e dalla parte anteriore.

Proprietà:

  • Occhiali a singola lente panoramica
  • Design leggero e avvolgente
  • Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
  • Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
  • Eleganti braccia bicolori
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Materiale:

Materiale: Policarbonato;