Descrizione:
Con la sua genuina vestibilità femminile, il design moderno e il robusto tessuto oxford 300D, questo pantalone garantisce a chi lo indossa eleganza pur rimanendo visibile, caldo e asciutto. Le caratteristiche ingegnose includono molteplici tasche con zip di sicurezza, ginocchia rinforzate, cintura elasticizzata e cerniere laterali extra lunghe per facilitarne l'indossamento. Le caratteristiche ingegnose includono molteplici tasche con zip di sicurezza, ginocchia rinforzate, cintura elasticizzata e cerniere laterali extra lunghe per facilitarne l'indossamento.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Tasca porta metro
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Certificato CE
- 5 ampie tasche
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Vestibilità da donna
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi