PW3 Hi-Vis Classe 1 Giacca antipioggia estrema Arancione/Nero XL

Codice art.: PW368OBRXL
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
Codice articolo PW368OBRXL
EAN / GTIN 5036108446841
Codice del produttore PW368OBRXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La giacca antipioggia PW3 Hi-Vis Classe 1 Extreme è una giacca estremamente impermeabile e traspirante.
  • È realizzata in resistente tessuto 300D Stretch Oxford rivestito in PU antimacchia e offre numerose caratteristiche eccezionali, come un cappuccio ergonomico rimovibile, diverse tasche per riporre gli oggetti in modo sicuro e cerniere impermeabili sul davanti e sotto le braccia per una maggiore traspirabilità.
  • Il loro design moderno e la vestibilità sportiva uniscono stile e prestazioni.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Cuciture doppie per una maggiore resistenza
  • Tiranti facili da afferrare applicati su tutte le cerniere
  • Cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
  • Cerniere impermeabili per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Orlo regolabile con cordino
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità comoda e confortevole
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Tasca sul petto con cerniera
  • 2 tasche laterali con cerniera per riporre gli oggetti in tutta sicurezza
  • Tasche interne per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • Tessuto resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Nastro riflettente segmentato applicato a caldo per una maggiore visibilità
  • 7 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Radio loop per un facile taglio della radio
  • Porta carta d’identità per l’esposizione della carta d’identità
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Tasca interna per tablet per riporlo in modo sicuro
  • Cappuccio rimovibile nascosto
  • Certificato CE
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Accesso alla stampa per il branding aziendale
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Disegno o modello comunitario registrato
  • Nuovo stile
  • Disponibile nelle taglie fino alla 4XL