PW3 Giacca impermeabile traspirante Extreme Yellow/Black XL R

Codice art.: PW360YBRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo PW360YBRXL
EAN / GTIN 5036108317448
Codice del produttore PW360YBRXL
Numero-L L01840 109106
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La giacca impermeabile PW3 Hi-Vis Extreme è una giacca altamente impermeabile e traspirante. Realizzata in resistente tessuto 300D stretch oxford rivestito in PU, resistente alle macchie, questa giacca include molte caratteristiche straordinarie come il cappuccio staccabile dalla forma ergonomica, tasche multiple per l'archiviazione sicura, tecnologia Ezee zip e cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirazione. Il suo design moderno e la vestibilità sportiva combinano stile e prestazioni.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Zip ascellare per migliorare la traspirazione
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Certificato CE
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
  • Marcato UKCA
  • 6 ampie tasche

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello