Descrizione:
La giacca impermeabile PW3 Hi-Vis Extreme è una giacca altamente impermeabile e traspirante. Realizzata in resistente tessuto 300D stretch oxford rivestito in PU, resistente alle macchie, questa giacca include molte caratteristiche straordinarie come il cappuccio staccabile dalla forma ergonomica, tasche multiple per l'archiviazione sicura, tecnologia Ezee zip e cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirazione. Il suo design moderno e la vestibilità sportiva combinano stile e prestazioni.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca per telefonino nascosta
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Certificato CE
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca porta badge staccabile
- Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
- Marcato UKCA
- 6 ampie tasche
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi