Occhiali Wrap Around Black R

Codice art.: PW32BKR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Überbrille
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
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Überbrille

Identificazione e classificazione

Codice articolo PW32BKR
EAN / GTIN 5036108161591
Codice del produttore PW32BKR
Numero-L L01840 108835
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

L'articolo più venduto a livello globale con un design semplice ma vincente con stanghette ultra leggere e flessibili che sono impossibili da distruggere. Questo modello ultra-leggero garantisce una calzata aderente e protettiva per ogni viso. Unisex.

Proprietà:

  • Occhiali a singola lente panoramica
  • Design leggero e avvolgente
  • Stanghette flessibili per un maggior comfort
  • Specchio adatto per uso interno ed esterno
  • Eccellente protezione laterale
  • Protezione UV al 99%
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Policarbonato;