Descrizione:
T-shirt di classe 1 in cotone comfort ad alta visibilità PW3
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Girocollo
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità
- Certificato CE
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi