Elmetto Height Endurance Royal Blue R

Codice art.: PS53RBR
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
  • Proprietà del casco: Elektrische Isolierung
  • Regolazione taglia: Privi di silicone
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
Proprietà del casco Elektrische Isolierung
Colore blu
Dimensione 52 cm - 63 cm
Materiale elmetto ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regolazione taglia Privi di silicone
Resistenza alle basse temperature -30 °C
Omologazione fino a V 1000Vac
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS53RBR
EAN / GTIN 5036108272747
Codice del produttore PS53RBR
Numero-L L01840 108154
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Progettato per essere utilizzato in modo particolare durante i lavori in quota. Leggero e confortevole, questo casco senza visiera è compatto e presenta una calotta in ABS non ventilata, cintura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione con cricchetto a rotella, misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica migliorata e mentoniera a punti (stile Y) con protezione per il mento in gomma morbida inclusa.

Proprietà:

  • Pensato appositamente per i lavori in altezza
  • Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
  • Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Sottogola incluso
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Leggero e robusto
  • Colore ad alta visibilità
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiale:

Materiale: ABS;