• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie Premium Clip-On Grey R

Codice art.: PS45GRR
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Valore SNR (valore di isolamento) 25 dB(A)
Norma EN 352
Tipo di prodotto Kapselgehörschutz

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS45GRR
EAN / GTIN 5036108326082
Codice del produttore PS45GRR
Numero-L L01840 108150
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Cuffia Clip-On di alta qualità con gli stessi padiglioni della cuffia Premium PS46. Facile da agganciare e compatibile con elmetti di sicurezza Endurance, Height Endurance e Expertbase. Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in base al modello dell'elmetto con cui sono utilizzate.

Proprietà:

  • Facile da agganciare
  • Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
  • Compatibile con gli Elmetti Expertbase
  • Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
  • Posizione di riposo per uso intermittente
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 352-3:2002 (SNR 25dB)

Materiale:

Materiale: ABS; PU; PVC; Poliossimetilene; Acciaio inossidabile; Più leggero e durevole di PVC e Gomma;