Occhiali Ultra Ambra R

Codice art.: PS38AMR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Überbrille
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
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Überbrille

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS38AMR
EAN / GTIN 5036108420766
Codice del produttore PS38AMR
Numero-L L01840 108148
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Eleganti occhiali avvolgenti con stanghette inclinabili, nasello sagomato e protezione frontale in PC per una maggiore protezione da riflessi o particelle. Gli occhiali ultra sono ideali per un uso prolungato grazie alle aste estremamente leggere e flessibili. Sicuro per il lavoro su apparecchiature elettriche, in quanto privo di metalli. ,

Proprietà:

  • Design leggero e avvolgente
  • Protezione frontale sagomata
  • Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
  • Stanghette flessibili per un maggior comfort
  • 100% senza metallo
  • Protezione UV al 99%
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; Nylon;