Inserto di fresatura simmill PM, fresatura di scanalature, troncature e scanalature, w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Codice art.: PM9.0100.00 S X510
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
Codice articolo PM9.0100.00 S X510
EAN / GTIN 4069769216202
Codice del produttore A64QX510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PM inserto per fresatura
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 9,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 8,70 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,02)
  • S = 3,15 mm