simmill PM inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=0,5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M8

Codice art.: PM7.MT.050.027.02 M X800
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
Codice articolo PM7.MT.050.027.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215274
Codice del produttore A647X800
Numero-L L23830 101469
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PM inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=0,5 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M8

Parametri tecnici:

  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,85 mm
  • PDXmax = 0,60 mm
  • ZEFP = 3
  • Passo TP = 0,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HA = 0,32 mm
  • In alternativa dal diametro nominale = 7,60 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M8
  • HC = 0,27 mm