Inserto di fresatura simmill PM, fresatura di scanalature, troncature e scanalature, w=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Codice art.: PM7.0050.00 S X510
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
Codice articolo PM7.0050.00 S X510
EAN / GTIN 4069769214864
Codice del produttore A633X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PM inserto per fresatura
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,6 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDS = 6,70 mm