simmill PM supporto di bloccaggio, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Codice art.: PM0.0805.35 A HM
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
Codice articolo PM0.0805.35 A HM
EAN / GTIN 4069769214789
Codice del produttore A5V1
Numero-L L23830 101504
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di bloccaggio SIMTEK simmill PM
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T7F
  • Vite = ATK9
  • L1 = 85,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm