A2P3 Semimaschera pronta all'uso Black R

Codice art.: P440BKR
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
Codice articolo P440BKR
EAN / GTIN 5036108390311
Codice del produttore P440BKR
Numero-L L01840 9
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Semimaschera pronta all'uso e senza manutenzione con filtri integrati. Realizzato in TPE resistente e flessibile. Il design compatto garantisce un bilanciamento ottimale del peso e un ampio campo visivo. L'imbracatura ergonomica per la testa riduce la pressione e offre il massimo comfort all'utilizzatore. Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente. Fornito in un sacchetto di vendita al dettaglio richiudibile per garantire l'igiene.

Proprietà:

  • Pronto all'uso e senza manutenzione
  • Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
  • Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
  • Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.
  • Pacchetto richiudibile facile da usare
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type A Class 2 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Materiale:

Materiale: TPE;