simmill PX inserto di fresatura, fresatura di smussi, entrambi i lati, angolo=45°, tmax=0,8 mm, Dmin=12 mm

Codice art.: P12.4545.35 F X510
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
Codice articolo P12.4545.35 F X510
EAN / GTIN 4069769214710
Codice del produttore ABG0X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Smussi di fresatura, entrambi i lati
Angolo=45°, tmax=0,8 mm, Dmin=12 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,2 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • κ = 45°