inserto di fresatura simmill PX, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, all’interno, larghezza nominale=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: P12.0110.00 G X510
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
Codice articolo P12.0110.00 G X510
EAN / GTIN 4069769213348
Codice del produttore ACHBX510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 1,1 mm, Dmin = 12 mm, tmax = 2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,24 mm (tolleranza -0,02)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,1 mm