inserto di fresatura simmill PX, fresatura di scanalature a raggio pieno, w=2,388 mm, R=1,194 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: P12.0047.94 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo P12.0047.94 V X800
EAN / GTIN 4069769213287
Codice del produttore A3C1X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=2,388 mm, R=1,194 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 1,194 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • w = 2,388 mm (tolleranza +0,03)
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm