inserto di fresatura simmill PX, fresatura di scanalature a raggio pieno, w=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: P12.0005.10 V X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo P12.0005.10 V X800
EAN / GTIN 4069769212945
Codice del produttore A6WHX800
Numero-L L23830 896
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,50 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,03)
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm