• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill PX gambo per fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Codice art.: P10.1206.42 B HM
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P10.1206.42 B HM
EAN / GTIN 4069769212501
Codice del produttore AHUG
Numero-L L23830 131
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Parametri tecnici:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vite = ATK3
  • Cacciavite = T8F