simmill PX attacco di fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=30 mm, D1=6 mm

Codice art.: P10.1206.30 A HM
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
Codice articolo P10.1206.30 A HM
EAN / GTIN 4069769212426
Codice del produttore AG5A
Numero-L L23830 1026
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=30 mm, D1=6 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATK3
  • L1 = 90,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Cacciavite = T8F