simmill PX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Codice art.: P10.0407.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P10.0407.02 M X800
EAN / GTIN 4069769211733
Codice del produttore AXX4X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Parametri tecnici:

  • H1 = 0,41 mm
  • w = 0,09 mm
  • Passo (da) = 0,75 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 10,82 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M14