simmill PX inserto per fresatura, fresatura di cave generiche, forma di cave diritte, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Codice art.: P10.0100.01 G X510
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
Codice articolo P10.0100.01 G X510
EAN / GTIN 4069769211122
Codice del produttore AVH5X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,1 mm