simmill PX inserto di fresatura, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno, larghezza nominale=0,7 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Codice art.: P10.0070.00 Z X800
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
Codice articolo P10.0070.00 Z X800
EAN / GTIN 4069769210835
Codice del produttore AHB1X800
Numero-L L23830 101578
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 0,7 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,7 mm
  • w = 0,77 mm (tolleranza -0,02)
  • S = 3,4 mm