simturn PX codolo di fresatura, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Codice art.: P10.0.625.06.12 B ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo P10.0.625.06.12 B ST
EAN / GTIN 4069769211993
Codice del produttore AH0P
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 80,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • Vite = ATK3
  • Cacciavite = T8F
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 12,0 mm