Trapano avvitatore a batteria con mandrino intercambiabile clic & go, Modello: GSR1215FC

Codice art.: P07223 GSR1215FC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-15 FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 15 Nm
Coppia massima duro 30 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 400 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 19 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo P07223 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Codice del produttore 06019F6002
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole (non 070240).
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.
  • Clip colorate intercambiabili per un facile riconoscimento dell’apparecchio (non 070240).

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte con portabit o attacco a eccentrico o esagonale intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi FlexiClick. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto, senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Ricambi e caricabatterie adatti vedi n. art. 073852 e successivi e 073866.