simmill PX inserto di fresatura, fresatura di cave a coda di rondine, 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Codice art.: P06.ST25.020.12 Y X800
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
Codice articolo P06.ST25.020.12 Y X800
EAN / GTIN 4069769210675
Codice del produttore A03HX800
Numero-L L23830 478
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a coda di rondine
45°, tmax=2,5 mm, Dmin=12 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm