simmill PX inserto di fresatura, fresatura di smussi, entrambi i lati, angolo=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=10 mm

Codice art.: P06.3030.02.10 F X800
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
Codice articolo P06.3030.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210552
Codice del produttore AU7YX800
Numero-L L23830 966
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Smussi di fresatura, entrambi i lati
Angolo=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=10 mm

Parametri tecnici:

  • κ = 30°
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,70 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm