• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill PX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1-1,75 mm, da filettatura M12

Codice art.: P06.0510.01.10 M X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P06.0510.01.10 M X800
EAN / GTIN 4069769209921
Codice del produttore AU7QX800
Numero-L L23830 1107
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1-1,75 mm, da dimensione filettatura M12

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 6
  • Dalla dimensione della filettatura = M12
  • Passo (da) = 1,0 mm
  • Passo (a) = 1,75 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,4 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • ØDS = 9,8 mm