simmill PX inserto per fresatura, fresatura generale di cave, per tagli dolci, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Codice art.: P06.0150.020.12 GY X510
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
Codice articolo P06.0150.020.12 GY X510
EAN / GTIN 4069769209600
Codice del produttore AYF3X510
Numero-L L23830 121298
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,02)
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • w1 = 1,45 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm