Microscopio con zoom stereo KERN OZP 556, 0,6 x - 5,5 x,

Codice art.: OZP 556
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OZP 556
EAN / GTIN 4045761169371
Codice del produttore OZP 556
Numero-L L40250 2975
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lo stereomicroscopio zoom KERN OZP 556 si caratterizza per il suo campo di ingrandimento superiore alla media e per la forma robusta ed ergonomica, che consente di lavorare senza fatica e in tutta semplicità per molte ore
  • Lo KERN OZP 556 è disponibile come variante potente e continua 3W a LED a luce riflessa e a luce passante per l'illuminazione ottimale del campione
  • Oltre alla grande distanza di funzionamento, a un campo visivo di dimensioni molto grandi e alla brillante risoluzione, KERN OZP 556 garantisce immagini dai colori fedeli e dalla massima nitidezza con elevato contrasto
  • II grande raggio d’ingrandimento regolabile in modo continuo da 6 a 55 volte consente di lavorare in modo rapido ed efficiente
  • Lo stativo a colonna, grazie alla sua meccanica di regolazione variabile e robusta, risulta particolarmente flessibile e consente di lavorare in modo ergonomico
  • È disponibile una vasta gamma di accessori quali oculari, stativi (universali), illuminazioni esterne, obiettivi supplementari, un inserto per campo oscuro e altro ancora
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: zoologia e botanica, controllo qualità, Industria elettronica e dei semiconduttori, montaggio e riparazione
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Tubo inclinato a 35°
  • Rapporto di ingrandimento: 9,2:1
  • Distanza interpupillare: 52 mm–76 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 330×285×470 mm
  • Peso netto ca. 4,8 kg

Download & documenti

Prodotti correlati