Rifrattometro analogico KERN ORA 80BB, scale Brix Scale 0,5 %

Codice art.: ORA 80BB
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
Tipo di prodotto Refractometer

Identificazione e classificazione

Codice articolo ORA 80BB
EAN / GTIN 4045761474802
Codice del produttore ORA 80BB
Numero-L L40250 2335
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORA-B sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
  • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
  • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
  • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana
  • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive

Proprietà:

  • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm
  • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato

Download & documenti

Prodotti correlati