Video microscopio OIV 901 (0,7 x - 4,5 x, LED)

Codice art.: OIV 901
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
Codice articolo OIV 901
EAN / GTIN 4045761484993
Codice del produttore OIV 901
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il KERN OIV-9 è un videomicroscopio progettato per ottimizzare la stereomicroscopia digitale. La nostra soluzione completa e ben studiata di ottica assiale consente la visualizzazione diretta e semplice dei campioni sullo schermo.
  • L’illuminazione a luce riflessa a LED (anulare) inclusa nella dotazione standard garantisce un’illuminazione ottimale del campione.
  • L’eccellente ottica consente una guida dell’immagine sempre nitida all’interno dell’intero spettro di zoom da 0,7 x a 4,5 x
  • La fotocamera da 5,0 megapixel del microscopio senza oculare ha un’elevata resa cromatica e offre un’osservazione live fluida dei campioni tramite il monitor HD
  • Il display di alta qualità in vetro temperato è facile da pulire grazie all’assenza di bordi
  • Il supporto universale integrato con braccio articolato consente di lavorare in modo flessibile con i campioni più diversi, anche a distanze di lavoro maggiori. Inoltre, se necessario, il microscopio può essere spostato di lato per fare spazio.
  • Supporto universale con braccio articolato per il fissaggio: Con il dispositivo di fissaggio in dotazione, l’utente può fissare facilmente il microscopio al bordo di un tavolo
  • Il software intuitivo e il mouse USB wireless, entrambi inclusi nella fornitura, consentono una facile elaborazione digitale e memorizzazione dei risultati
  • Tramite un’interfaccia HDMI è possibile collegare un monitor aggiuntivo e quindi eseguire l’osservazione dal vivo su due dispositivi utilizzati in parallelo
  • Tramite connessione USB è possibile visualizzare l’immagine sul PC. Il software necessario offre anche la possibilità di eseguire misurazioni. È disponibile per il download
  • Una caratteristica speciale di questa serie di microscopi sono le rotelle dello zoom con click-stop integrato. Queste offrono una selezione precisa del livello di ingrandimento e supportano l’utente nella calibrazione delle funzioni di documentazione nel software
  • Il videomicroscopio dispone di un’interfaccia HDMI e due interfacce USB 2.0, nonché di uno slot per schede micro SD
  • La fornitura comprende una copertura antipolvere, una chiavetta USB (32 GB), un mouse USB wireless e un manuale d’uso multilingue
  • Lingue del menu: DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

Proprietà:

  • Lunghezza braccio articolato: 553 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 320×260×450 mm
  • Peso netto circa 4,4 kg