Video microscopio stereo

Codice art.: OIV 255
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo OIV 255
EAN / GTIN 4045761248694
Codice del produttore OIV 255
Numero-L L40250 2709
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

La soluzione digitale completa per un maggiore comfort durante il lavoro per le osservazioni sistematiche nell‘industria Il microscopio Kern OIV 255 è un videomicroscopio progettato per l‘ottimizzazione della stereomicroscopia digitale. La nostra soluzione completa attentamente studiata con ottica assiale consente la rappresentazione diretta e semplice dei vostri campioni sullo schermo L‘illuminazione standard LED a luce riflessa (ad anello) garantisce l‘illuminazione ottimale del campione In combinazione con l‘ampia superficie di lavoro, il rilevamento di oggetti sullo schermo è perfetto per l‘osservazione, l‘analisi e la documentazione nel settore industriale L‘eccellente ottica consente di avere sempre una conduzione dell‘immagine nitida all‘interno dell‘intero range di zoom di 0,7x-5x La fotocamera da megapixel dell‘oculare del microscopio, grazie all‘uscita HDMI, consente la perfetta osservazione dei vostri campioni dal vivo sul monitor HD. Inoltre il software di facile utilizzo, la chiavetta USB e il mouse USB, tutti inclusi in dotazione, consentono l‘elaborazione digitale e il salvataggio dei risultati in tutta semplicità Il modello OIV 255 garantisce registrazioni di immagini e video controllate dal software con numerose funzioni aggiuntive di misurazione In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Download & documenti

Prodotti correlati