Video microscopio stereo

Codice art.: OIV 254
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo OIV 254
EAN / GTIN 4045761248946
Codice del produttore OIV 254
Numero-L L40250 2758
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

La soluzione digitale completa per un maggiore comfort durante il lavoro per le osservazioni sistematiche nell‘industria Il microscopio Kern OIV 254 è un videomicroscopio progettato per l‘ottimizzazione della stereomicroscopia digitale. La nostra soluzione completa attentamente studiata con ottica assiale consente la rappresentazione diretta e semplice dei vostri campioni sullo schermo L‘illuminazione standard LED a luce riflessa (ad anello) garantisce l‘illuminazione ottimale del campione In combinazione con l‘ampia superficie di lavoro, il rilevamento di oggetti sullo schermo è perfetto per l‘osservazione, l‘analisi e la documentazione nel settore industriale L‘eccellente ottica consente di avere sempre una conduzione dell‘immagine nitida all‘interno dell‘intero range di zoom di 0,7x-5x La fotocamera da megapixel dell‘oculare del microscopio, grazie all‘uscita HDMI, consente la perfetta osservazione dei vostri campioni dal vivo sul monitor HD. Inoltre il software di facile utilizzo, la chiavetta USB e il mouse USB, tutti inclusi in dotazione, consentono l‘elaborazione digitale e il salvataggio dei risultati in tutta semplicità Il modello OIV 254 consente di documentare le immagini semplicemente premendo un pulsante, senza intervento del software In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Download & documenti

Prodotti correlati