telecamera per microscopio KERN ODC 825, CMOS, 1/2,5″,

Codice art.: ODC 825
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo ODC 825
EAN / GTIN 4045761190450
Codice del produttore ODC 825
Numero-L L40250 1851
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le fotocamere per oculare possono essere utilizzate universalmente e collegate tramite un cavo USB (USB 2.0) al microscopio, a un laptop o a un PC
  • Grazie alla comprovata tecnologia CMOS, unita a USB 2.0, le immagini sono rappresentate rapidamente e con chiarezza
  • Anche per le applicazioni impegnative, come, per esempio in campo oscuro, negli utilizzi a contrasto di fase e a fluorescenza, queste camere sono idonee
  • Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell’immagine, insieme al nostro software Microscope VIS in dotazione semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano
  • L’alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un’alimentazione elettrica aggiuntiva
  • In dotazione, oltre alla camera vi è anche il nostro software multilingue per fotocamere Microscope VIS Basic KERN OXM 901, un cavo USB (Lunghezza: 2000 mm) vari adattatori per oculari e un micrometer slide per la calibrazione del software
  • Si prega di ordinare per il proprio microscopio KERN l’adattatore per camere idoneo
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello