Telecamera per microscopio tablet ODC 251

Codice art.: ODC 251
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
Codice articolo ODC 251
EAN / GTIN 4045761484962
Codice del produttore ODC 251
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La fotocamera per microscopio KERN ODC 251 è composta da un tablet Android con display HD da 10,5″ in combinazione con una fotocamera da 8 MP. È intuitiva e adatta a tutti i microscopi trinoculari con adattatore a passo C.
  • Le fotocamere per tablet KERN sono state sviluppate appositamente per l’osservazione semplice e diretta dei campioni sullo schermo, sia in laboratorio, nel controllo qualità o nella formazione e nello studio.
  • La fotocamera integrata ad alte prestazioni è dotata di un sensore di immagine da 8 MP con una dimensione del sensore di 1/1,8″ e può registrare video con una risoluzione di 4K. Ciò consente non solo la trasmissione in diretta dell’immagine al tablet Android, ma anche la creazione di immagini e video ad alta risoluzione per la documentazione. Sono possibili anche misurazioni, come ad esempio misurazioni di distanze e superfici
  • Il bilanciamento automatico del bianco e la regolazione automatica del contrasto possono essere eseguiti in modo semplice e veloce, consentendo un lavoro efficiente
  • Le interfacce integrate forniscono una varietà di funzioni aggiuntive, come la memorizzazione dei dati su chiavetta USB, il collegamento di un mouse USB, la trasmissione dell’immagine live su uno schermo esterno tramite HDMI, la trasmissione dei dati memorizzati a ricevitori esterni tramite WLAN o LAN
  • La fornitura comprende la fotocamera del tablet con software di misurazione preinstallato, l’alimentatore, una diapositiva di calibrazione e le istruzioni per l’uso

Proprietà:

  • Touchscreen LCD da 10,5″
  • Risoluzione schermo: 1920x1280 pixel
  • CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core
  • 2,4 GHz
  • Dimensioni totali L×P×A 237×169×57 mm
  • Peso netto circa 0,80 kg

Nota:

  • Non combinabile con i seguenti microscopi: OZM-5, OLM 170