microscopio a luce trasmessa OBT 105

Codice art.: OBT 105
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBT 105
EAN / GTIN 4045761235069
Codice del produttore OBT 105
Numero-L L40250 2720
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OBT comprende pregiati microscopi ad uso scolastico che si caratterizzano per i chiari elementi di comando, la resistenza e il design moderno
  • Il LED da 1 W regolabile in luminosità in modo continuo, garantisce un'illuminazione ottimale dei sample e una lunga durata di vita. Grazie alle batterie è possibile anche l'utilizzo mobile del dispositivo
  • Questo modello è dotato di condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura, che assicura un fascio luminoso ottimale
  • La precisa messa a fuoco dell'oggetto si effettua mediante un attuatore bilaterale macrometrico e micrometrico. La lavorazione e lo spostamento rapido del sample sono assicurati tramite un tavolo a croce meccanico
  • É disponibile anche una vasta gamma di diversi oculari e obiettivi
  • Una copertura antipolvere e le istruzioni per l’uso sono comprese nella fornitura
  • Campo di applicazione: Scuole elementari (primaria) e scuola media superiore, formazione, hobby
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica finita DIN
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Tubo inclinato a 45°/girevole a 360°
  • Dimensioni statimetro L×P×A 195×147×325 mm
  • Peso netto 2,8 kg

Download & documenti

Prodotti correlati