• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

microscopio a luce trasmessa OBS 104

Codice art.: OBS 104
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBS 104
EAN / GTIN 4045761196674
Codice del produttore OBS 104
Numero-L L40250 3203
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OBS comprende stereomicroscopi ad uso scolastico solidi e semplici, che, grazie ai chiari elementi di comando risultano di semplice utilizzo
  • Grazie al LED da 0,5W regolabile in modo continuo si ha l'illuminazione ottimale dei sample e una lunga durata di vita. Le batterie ricaricabili consentono l'utilizzo anche portatile
  • Questo modello è dotato di condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura, che assicura un fascio luminoso ottimale
  • La messa a fuoco dell'oggetto si ha tramite un attuatore macrometrico e micrometrico bilaterale
  • É disponibile anche una vasta gamma di diversi oculari e obiettivi
  • Campo di applicazione: Scuole elementari (primaria) e scuola media superiore, formazione, hobby
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica Infinity
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Tubo inclinato a 30°/girevole a 360°
  • Compensatione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni bilancia L×P×A 130×300×310 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg

Download & documenti

Prodotti correlati